MODUS - Fcsőarm 1x36W V-tükrös menny EVG IP20 GT14112 - LLX136ALEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073718966
Sonepar cikkszám
GT14112
Gyártói cikkszám
LLX136ALEP
Gyártói típuskód
MODUS LLX 136 AL EVG
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1260 mm
Szélesség:
170 mm
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
65 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen