MODUS - Fcsőarm 1x36W V-tükrös menny komp. IP20 G14068 - LL136AL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073701272
Sonepar cikkszám
G14068
Gyártói cikkszám
LL136AL
Gyártói típuskód
MODUS LL 136 AL
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1278 mm
Szélesség:
210 mm
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
87 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen