Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 1x49W opál burás menny EVG IP20 SN118522 - KSO149

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm  1x49W opál burás menny EVG IP20 SN118522

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118522

Gyártói cikkszám

KSO149

Gyártói típuskód

MODUS KSO149

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1593 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

208 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

KVG/VVG induktív

Magasság / mélység:

77 mm

Fénykilépés:

direkt

Lámpateljesítmény:

49-49 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Fcsőarm 1x49W opál burás menny EVG IP20