Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 1x49W parabola direkt/indirekt EVG IP20 GT61433 - ARES149ALDP

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 1x49W parabola direkt/indirekt EVG IP20 GT61433

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Képernyős munkahelyre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Foglalat - G5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073761429

Sonepar cikkszám

GT61433

Gyártói cikkszám

ARES149ALDP

Gyártói típuskód

MODUS ARES 149 ALDP EVG

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

G5

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

szürke

Raszter típusa:

magasfényű

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Reflektor:

magasfényű

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Védettség:

IP20

Szélesség:

160 mm

Magasság / mélység:

65 mm

Hosszúság:

1545 mm

Függesztékkel szállítva:

Igen

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Fcsőarm 1x49W parabola direkt/indirekt EVG