Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 1x54W szabadons menny EVG IP20 GT90359 - TE154EP

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 1x54W szabadons menny EVG IP20 GT90359

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073736724

Sonepar cikkszám

GT90359

Gyártói cikkszám

TE154EP

Gyártói típuskód

MODUS TE 154 EVG

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1184 mm

Szélesség:

37 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

71 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x54W szabadons menny EVG