Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 1x58W parabola sülly EVG +inverter IP20 GT23570 - I158ALDPEPNZ

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 1x58W parabola sülly EVG +inverter IP20 GT23570

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Nem

  • Képernyős munkahelyre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073727647

Sonepar cikkszám

GT23570

Gyártói cikkszám

I158ALDPEPNZ

Gyártói típuskód

MODUS I 158 ALDP EVG +INV

Falra szerelhető:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

G13

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fehér

Raszter típusa:

magasfényű

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP20

Érintésvédelem:

I

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Lámpateljesítmény:

58-58 W

Szélesség:

184 mm

Magasság / mélység:

94 mm

Hosszúság:

1496 mm

Beépítési hossz:

1476 mm

Beépítési szélesség:

164 mm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x58W parabola sülly EVG +inverter