MODUS - Fcsőarm 1x58W parabola sülly EVG IP20 GT23571 - I158ALDPEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073717143
Sonepar cikkszám
GT23571
Gyártói cikkszám
I158ALDPEP
Gyártói típuskód
MODUS I 158 ALDP EVG
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1496 mm
Szélesség:
184 mm
Raszter típusa:
magasfényű
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Beépítési hossz:
1476 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpateljesítmény:
58-58 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Beépítési szélesség:
164 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Nem