Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 1x58W PC burás menny IP65 EVG +inverter GT35705 - V3158PCEPNZ

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073747065

Sonepar cikkszám

GT35705

Gyártói cikkszám

V3158PCEPNZ

Gyártói típuskód

MODUS V3 158 PC EVG +INV

Védettség:

IP65

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1570 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

86 mm

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

90 mm

Fénykilépés:

direkt

Lámpateljesítmény:

58-58 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Inverterrel