Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 1x58W V-tükrös sülly EVG IP20 G66821 - I158ALEP

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 1x58W V-tükrös sülly EVG IP20 G66821

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073717150

Sonepar cikkszám

G66821

Gyártói cikkszám

I158ALEP

Gyártói típuskód

MODUS I 158 AL EVG

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1496 mm

Szélesség:

184 mm

Raszter típusa:

magasfényű

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Beépítési hossz:

1476 mm

Magasság / mélység:

94 mm

Fénykilépés:

direkt

Lámpateljesítmény:

58-58 W

Beépítési szélesség:

164 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x58W V-tükrös sülly EVG