MODUS - Fcsőarm 2x14W PC burás menny IP65 EVG GT58521 - V3214PCEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073748581
Sonepar cikkszám
GT58521
Gyártói cikkszám
V3214PCEP
Gyártói típuskód
MODUS V3 214 PC EVG
Védettség:
IP65
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
660 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
136 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
90 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen