Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Fcsőarm 2x18W opál búrás menny komp. IP40 GT30529 - KMO218

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 2x18W opál búrás menny komp. IP40 GT30529

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP40

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073713480

Sonepar cikkszám

GT30529

Gyártói cikkszám

KMO218

Gyártói típuskód

MODUS KMO 218

Védettség:

IP40

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

625 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

180 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

65 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Fcsőarm 2x18W opál búrás menny komp.