MODUS - Fcsőarm 2x18W prizma burás menny EVG IP40 GT66164 - KSC218EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073733938
Sonepar cikkszám
GT66164
Gyártói cikkszám
KSC218EP
Gyártói típuskód
MODUS KSC 218 EVG
Védettség:
IP40
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
683 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
208 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
77 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen