MODUS - Fcsőarm 2x18W prizma burás menny komp. IP20 GT69528 - KL218K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073758047
Sonepar cikkszám
GT69528
Gyártói cikkszám
KL218K
Gyártói típuskód
MODUS KL 218 K
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
634 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
175 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
71 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen