Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Fcsőarm 2x18W szabadon sug menny EVG IP20 GT19597 - TU218EP

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 2x18W szabadon sug menny EVG IP20 GT19597

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073737486

Sonepar cikkszám

GT19597

Gyártói cikkszám

TU218EP

Gyártói típuskód

MODUS TU 218 EVG

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

617 mm

Szélesség:

102 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

86 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x18W szabadon sug menny EVG