Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Fcsőarm 2x18W V-tükrös menny komp. IP20 G14069 - LL218AL

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 2x18W V-tükrös menny komp. IP20 G14069

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073701241

Sonepar cikkszám

G14069

Gyártói cikkszám

LL218AL

Gyártói típuskód

MODUS LL 218 AL

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

660 mm

Szélesség:

330 mm

Raszter típusa:

magasfényű

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

87 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Táblavilágító 1x28W aszimmetrikus tükörrel EVG