MODUS - Fcsőarm 2x28-54W parabola direkt/indirekt EVG IP20 GT49280 - ARES228-54ALDP multiball.
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - szürke
Foglalat - G5
Hosszúság - 1245 mm
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073759303
Sonepar cikkszám
GT49280
Gyártói cikkszám
ARES228-54ALDP multiball.
Gyártói típuskód
MODUS ARES 228-54 ALDP EVG
Ház színe:
szürke
Foglalat:
G5
Hosszúság:
1245 mm
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Védettség:
IP20
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Raszter típusa:
magasfényű
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
245 mm
Működtető:
EVG
Reflektor:
magasfényű
Függesztékkel szállítva:
Igen
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Magasság / mélység:
65 mm