Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 2x28W opál burás direkt/indirekt EVG IP20 GT49213 - EXA228KO

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 2x28W opál burás direkt/indirekt EVG IP20 GT49213

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - alumínium

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073733105

Sonepar cikkszám

GT49213

Gyártói cikkszám

EXA228KO

Gyártói típuskód

MODUS EXA228KO

Ház színe:

alumínium

Foglalat:

G5

Hosszúság:

1200 mm

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Búra anyaga:

műanyag opál

Védettség:

IP20

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Szélesség:

160 mm

Működtető:

EVG

Függesztékkel szállítva:

Igen

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Magasság / mélység:

57 mm

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Fcsőarm 2x28W opál burás direkt/indirekt EVG