MODUS - Fcsőarm 2x28W opál búrás direkt/indirekt EVG IP20 GT62184 - EXAWALL228KO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Ház színe - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073737189
Sonepar cikkszám
GT62184
Gyártói cikkszám
EXAWALL228KO
Gyártói típuskód
EXAWALL228KO
Védettség:
IP20
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
alumínium
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
G5
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
45 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
1200 mm
Magasság / mélység:
185 mm
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x28W opál búrás direkt/indirekt EVG