MODUS - Fcsőarm 2x28W parabola direkt/indirekt EVG IP20 GT16780 - SLIM228ALDP/Z EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073757460
Sonepar cikkszám
GT16780
Gyártói cikkszám
SLIM228ALDP/Z EP
Gyártói típuskód
MODUS SLIM/Z 228 EVG
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1255 mm
Szélesség:
255 mm
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Fcsőarm 2x28W parabola direkt/indirekt EVG