MODUS - Fcsőarm 2x28W parabola menny EVG T5 IP20 GT33026 - LLX228ALDPEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073723618
Sonepar cikkszám
GT33026
Gyártói cikkszám
LLX228ALDPEP
Gyártói típuskód
MODUS LLX 228 DP T5
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1210 mm
Búra anyaga:
fedél nélkül
Szélesség:
238 mm
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
65 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
egyéb
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen