Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 2x28W PC burás menny IP65 EVG GT39642 - V3228PCEP

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073747270

Sonepar cikkszám

GT39642

Gyártói cikkszám

V3228PCEP

Gyártói típuskód

MODUS V3 228 PC EVG

Védettség:

IP65

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1270 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

136 mm

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

90 mm

Fénykilépés:

direkt

Lámpateljesítmény:

28-28 W

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x28W PC burás menny IP65 EVG