Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 2x28W prizma búrás menny EVG IP40 GT45566 - KSC228

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 2x28W prizma búrás menny EVG IP40 GT45566

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073740509

Sonepar cikkszám

GT45566

Gyártói cikkszám

KSC228

Gyártói típuskód

MODUS KSC 228 EVG

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

2

Foglalat:

G5

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag prizma

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

KVG/VVG induktív

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP40

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Lámpateljesítmény:

28-28 W

Szélesség:

208 mm

Magasság / mélység:

77 mm

Hosszúság:

1293 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x28W prizma búrás menny EVG IP40