Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 2x35-80W parabola direkt/indirekt EVG SOROLHATÓ IP20 GT78092 - ARES235-80ALDP/RSTART multiba

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 2x35-80W parabola direkt/indirekt EVG SOROLHATÓ IP20 GT78092

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - szürke

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 1545 mm

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073781373

Sonepar cikkszám

GT78092

Gyártói cikkszám

ARES235-80ALDP/RSTART multiba

Gyártói típuskód

MODUS ARES 235-80 ALDP/R START

Ház színe:

szürke

Foglalat:

G5

Hosszúság:

1545 mm

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Védettség:

IP20

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Raszter típusa:

magasfényű

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

245 mm

Működtető:

EVG

Reflektor:

magasfényű

Függesztékkel szállítva:

Igen

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Magasság / mélység:

65 mm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x35-80W parabola direkt/indirekt EVG SOROLHATÓ