MODUS - Fcsőarm 2x35 parabola direkt/indirekt EVG + füg. IP20 GT81997 - ARES235ALDP DIR/INDIR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Képernyős munkahelyre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Fényforrással - Nem
Alkalmas fényforrások számához - 2
Foglalat - G5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073752618
Sonepar cikkszám
GT81997
Gyártói cikkszám
ARES235ALDP DIR/INDIR
Gyártói típuskód
MODUS ARES 235 ALDP EVG DIR/IR
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
2
Foglalat:
G5
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
szürke
Raszter típusa:
magasfényű
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Reflektor:
magasfényű
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Védettség:
IP20
Szélesség:
245 mm
Magasság / mélység:
65 mm
Hosszúság:
1545 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen