Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 2x35W opál burás menny T5 EVG IP40 GT48895 - KSO235EP

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP40

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073728187

Sonepar cikkszám

GT48895

Gyártói cikkszám

KSO235EP

Gyártói típuskód

MODUS KSO 235 EVG

Védettség:

IP40

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1593 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

208 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

KVG/VVG induktív

Magasság / mélység:

77 mm

Fénykilépés:

direkt

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x35W opál burás menny T5 EVG