MODUS - Fcsőarm 2x35W parabola direkt/indirekt EVG sorolható IP20 GT59120 - SLIM235ALDP/Z/R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073733211
Sonepar cikkszám
GT59120
Gyártói cikkszám
SLIM235ALDP/Z/R
Gyártói típuskód
MODUS SLIM/Z/R 235
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1485 mm
Szélesség:
255 mm
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x35W parabola direkt/indirekt EVG sorolható