Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 2x35W parabola menny EVG sorolható IP20 GT52561 - SLIM235ALDPEP/R

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 2x35W parabola menny EVG sorolható IP20 GT52561

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073762037

Sonepar cikkszám

GT52561

Gyártói cikkszám

SLIM235ALDPEP/R

Gyártói típuskód

MODUS SLIM 235 ALDP/R EVG

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1485 mm

Szélesség:

255 mm

Raszter típusa:

magasfényű

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Igen

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

75 mm

Fénykilépés:

direkt

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x35W parabola menny EVG sorolható