MODUS - Fcsőarm 2x36W direkt/indirekt EVG IP20 GT36658 - EGO236EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Foglalat - G13
Hosszúság - 1236 mm
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073733082
Sonepar cikkszám
GT36658
Gyártói cikkszám
EGO236EP
Gyártói típuskód
MODUS EGO 236 EVG
Ház színe:
fehér
Foglalat:
G13
Hosszúság:
1236 mm
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Fénykilépés:
indirekt
Védettség:
IP20
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Raszter típusa:
fehér
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Szélesség:
280 mm
Működtető:
EVG
Reflektor:
fehér
Függesztékkel szállítva:
Igen
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Magasság / mélység:
140 mm