Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Fcsőarm 2x36W fehér tükrös sülly komp. IP20 GT21099 - I236B

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 2x36W fehér tükrös sülly komp. IP20 GT21099

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073703061

Sonepar cikkszám

GT21099

Gyártói cikkszám

I236B

Gyártói típuskód

MODUS I 236 B

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1196 mm

Szélesség:

596 mm

Raszter típusa:

fehér

Érintésvédelem:

I

Beépítési hossz:

1176 mm

Magasság / mélység:

94 mm

Fénykilépés:

direkt

Beépítési szélesség:

576 mm

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Fcsőarm 2x36W fehér tükrös sülly komp.