Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 2x36W opál búrás menny EVG sorolható IP40 GT81325 - KSPO236EPSTART

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 2x36W opál búrás menny EVG sorolható IP40 GT81325

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073726701

Sonepar cikkszám

GT81325

Gyártói cikkszám

KSPO236EPSTART

Gyártói típuskód

MODUS KSPO 236 EVG START

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

2

Foglalat:

G13

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag prizma

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP40

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

208 mm

Magasság / mélység:

77 mm

Hosszúság:

1255 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W opál búrás menny EVG sorolható