Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Fcsőarm 2x36W opál burás menny komp. IP40 GT05372 - KMO236K

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 2x36W opál burás menny komp. IP40 GT05372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073713503

Sonepar cikkszám

GT05372

Gyártói cikkszám

KMO236K

Gyártói típuskód

MODUS KMO 236 K

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

2

Foglalat:

G13

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag opál

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP40

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

180 mm

Magasság / mélység:

65 mm

Hosszúság:

1250 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsőarm 2x36W opál burás menny komp.