MODUS - Fcsőarm 2x36W parabola direkt/indirekt komp. IP20 GT12344 - SLIM236ALDP/Z
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073757316
Sonepar cikkszám
GT12344
Gyártói cikkszám
SLIM236ALDP/Z
Gyártói típuskód
MODUS SLIM/Z 236
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1300 mm
Szélesség:
255 mm
Raszter típusa:
magasfényű
Magasság / mélység:
75 mm
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; %Fcsőarm 2x36W parabola direkt/indirekt komp.