MODUS - Fcsőarm 2x36W parabola menny EVG RAL9006 IP20 GT15439 - LLYS236ALDP2EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073725735
Sonepar cikkszám
GT15439
Gyártói cikkszám
LLYS236ALDP2EP
Gyártói típuskód
MODUS LLYS 236 DP EVG
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
ezüst
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1260 mm
Szélesség:
266 mm
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
65 mm
Fénykilépés:
direkt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen