MODUS - Fcsőarm 2x36W parabola sülly komp. IP20 G11409 - I236ALDP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073703344
Sonepar cikkszám
G11409
Gyártói cikkszám
I236ALDP
Gyártói típuskód
MODUS I 236 DP
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1196 mm
Szélesség:
596 mm
Raszter típusa:
magasfényű
Érintésvédelem:
I
Beépítési hossz:
1176 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Fénykilépés:
direkt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Beépítési szélesség:
576 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Nem