MODUS - Fcsőarm 2x36W prizma burás menny komp. IP20 G70174 - KL236K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073713145
Sonepar cikkszám
G70174
Gyártói cikkszám
KL236K
Gyártói típuskód
MODUS KL 236 K
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1234 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
175 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
71 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen