MODUS - Fcsőarm 2x36W prizma búrás menny komp. sorolható IP40 GT31347 - KSPC236KSTART
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073709766
Sonepar cikkszám
GT31347
Gyártói cikkszám
KSPC236KSTART
Gyártói típuskód
MODUS KSPC 236 K START
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
2
Foglalat:
G13
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag prizma
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP40
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
208 mm
Magasság / mélység:
77 mm
Hosszúság:
1255 mm