MODUS - Fcsőarm 2x36W szabadon sug menny 230V ÜRES IP20 GT62024 - TU21200LED/S43
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Hosszúság - 1227 mm
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Szélesség - 102 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073776805
Sonepar cikkszám
GT62024
Gyártói cikkszám
TU21200LED/S43
Gyártói típuskód
TU21200LED/S43
Védettség:
IP20
Hosszúság:
1227 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Szélesség:
102 mm
Anyag:
acél
Alkalmas fényforrások számához:
2
Magasság / mélység:
92 mm
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x36W szabadon sug menny 230V ÜRES