MODUS - Fcsőarm 2x49W opál burás direkt/indirekt EVG IP20 GT58895 - EXA249KO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - alumínium
Foglalat - G5
Hosszúság - 1500 mm
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073737752
Sonepar cikkszám
GT58895
Gyártói cikkszám
EXA249KO
Gyártói típuskód
MODUS EXA249KO
Ház színe:
alumínium
Foglalat:
G5
Hosszúság:
1500 mm
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Búra anyaga:
műanyag opál
Védettség:
IP20
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Szélesség:
160 mm
Működtető:
EVG
Függesztékkel szállítva:
Igen
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Magasság / mélység:
57 mm