MODUS - Fcsőarm 2x49W parabola direkt/indirekt EVG SOROLHATÓ IP20 GT51307 - ARES249ALDP/RSTART
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - szürke
Foglalat - G5
Hosszúság - 1545 mm
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073762709
Sonepar cikkszám
GT51307
Gyártói cikkszám
ARES249ALDP/RSTART
Gyártói típuskód
MODUS ARES 249 ALDP/R START
Ház színe:
szürke
Foglalat:
G5
Hosszúság:
1545 mm
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Védettség:
IP20
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Raszter típusa:
magasfényű
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
245 mm
Működtető:
EVG
Reflektor:
magasfényű
Függesztékkel szállítva:
Igen
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Magasság / mélység:
65 mm