MODUS - Fcsőarm 2x54W matt parabola menny EVG sorolható IP20 SN054310 - SLIM254MATDP/R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054310
Gyártói cikkszám
SLIM254MATDP/R
Gyártói típuskód
MODUS SLIM 254 MATDP/R EVG
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1185 mm
Szélesség:
255 mm
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Igen
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
75 mm
Fénykilépés:
direkt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen