Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 2x58W parabola menny EVG IP20 GT51007 - LLX258ALDP2EP

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 2x58W parabola menny EVG IP20 GT51007

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Képernyős munkahelyre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073723403

Sonepar cikkszám

GT51007

Gyártói cikkszám

LLX258ALDP2EP

Gyártói típuskód

MODUS LLX 258 DP2 EVG

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

2

Foglalat:

G13

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fehér

Raszter típusa:

magasfényű

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP20

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

266 mm

Magasság / mélység:

65 mm

Hosszúság:

1560 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W parabola menny EVG