Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Fcsőarm 2x58W parabola menny komp. IP20 GT12516 - LLY258ALDP2

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 2x58W parabola menny komp. IP20 GT12516

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Képernyős munkahelyre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073765045

Sonepar cikkszám

GT12516

Gyártói cikkszám

LLY258ALDP2

Gyártói típuskód

MODUS LLY 258 DP2

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

2

Foglalat:

G13

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fehér

Raszter típusa:

magasfényű

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP20

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

266 mm

Hosszúság:

1560 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsőarm 2x58W parabola menny komp.