MODUS - Fcsőarm 2x58W parabola sülly EVG IP20 GT15731 - I258ALDPEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Képernyős munkahelyre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073717174
Sonepar cikkszám
GT15731
Gyártói cikkszám
I258ALDPEP
Gyártói típuskód
MODUS I 258 DP EVG
Falra szerelhető:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
2
Foglalat:
G13
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Raszter típusa:
magasfényű
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
I
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Lámpateljesítmény:
58-58 W
Szélesség:
596 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Hosszúság:
1496 mm
Beépítési hossz:
1476 mm
Beépítési szélesség:
576 mm