MODUS - Fcsőarm 2x58W PC burás menny IP65 EVG GT30973 - V3258PCEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 116 W
Védettség - IP65
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073748611
Sonepar cikkszám
GT30973
Gyártói cikkszám
V3258PCEP
Gyártói típuskód
MODUS V3 258 PC EVG
Rendszer teljesítmény:
116 W
Védettség:
IP65
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1570 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
136 mm
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
90 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
58-58 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Szekrény felületvédelme:
kezeletlen
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
LED-panel:
Nem
Lámpa-védőkosárral:
Nem