MODUS - Fcsőarm 2x58W prizma búrás menny EVG + INV IP40 GT85334 - KSC258EPNZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073743395
Sonepar cikkszám
GT85334
Gyártói cikkszám
KSC258EPNZ
Gyártói típuskód
MODUS KSC 258 EVG + INV
Védettség:
IP40
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1593 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
208 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
77 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpateljesítmény:
58-58 W
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen