MODUS - Fcsőarm 2x58W prizma búrás menny EVG sorolható IP40 GT91958 - KSPC258EPCONT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073726770
Sonepar cikkszám
GT91958
Gyártói cikkszám
KSPC258EPCONT
Gyártói típuskód
MODUS KSPC 258 EVG CONT
Védettség:
IP40
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1555 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
208 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Igen
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
77 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen