MODUS - Fcsőarm 2x58W szabadon sug menny komp. IP20 GT19579 - TU258K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073728088
Sonepar cikkszám
GT19579
Gyártói cikkszám
TU258K
Gyártói típuskód
MODUS TU 258 K
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
2
Foglalat:
G13
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
102 mm
Magasság / mélység:
86 mm
Hosszúság:
92 mm