MODUS - Fcsőarm 2x58W V-tükrös menny 1-10V DIM EVG IP20 GT81270 - LLX258ALEPSA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Védettség - IP20 
- Fényforrással - Nem 
- Fényforrás - fénycső D = 26 mm 
- Ház színe - fehér 
- Ház anyaga - acél 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
8595073732733
Sonepar cikkszám
GT81270
Gyártói cikkszám
LLX258ALEPSA
Gyártói típuskód
MODUS LLX 258 AL 1-10V DIM EVG
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1560 mm
Szélesség:
266 mm
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen