Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 2x58W V-tükrös menny EVG +inverter IP20 GT22036 - LLX258ALEPNZ

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 2x58W V-tükrös menny EVG +inverter IP20 GT22036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073723502

Sonepar cikkszám

GT22036

Gyártói cikkszám

LLX258ALEPNZ

Gyártói típuskód

MODUS LLX 258 AL EVG +INV

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1560 mm

Szélesség:

266 mm

Raszter típusa:

magasfényű

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

65 mm

Fénykilépés:

direkt

Lámpateljesítmény:

58-58 W

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W V-tükrös menny EVG +inverter