Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 2x58W V-tükrös menny EVG IP20 GT14108 - LLX258ALEP

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 2x58W V-tükrös menny EVG IP20 GT14108

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073723021

Sonepar cikkszám

GT14108

Gyártói cikkszám

LLX258ALEP

Gyártói típuskód

MODUS LLX 258 AL EVG

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1560 mm

Szélesség:

266 mm

Raszter típusa:

magasfényű

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

65 mm

Fénykilépés:

direkt

Lámpateljesítmény:

58-58 W

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 60W/12V P20dfoglalat HB3 fényszóró